※代表画像

RF022028010 シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767162 RF022028010 シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767162

シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34767162 品番 RF022028010
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
外径D(Φmm)28 内径d(Φmm)22 板厚t(mm)0.1 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4767-51 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34767214
2021-12-29
用途:
ホンダフォーサイトの排気ガスケットとして
運輸・通信業

外径がほんのわずかに大きくて、入れにくいです。また、内部の緩衝材が少ないです。他社のシームレス品に比べ表裏2枚重ねのため、耐久性も今一歩です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする