※代表画像

RF022032050 シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767327 RF022032050 シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767327

シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34767327 品番 RF022032050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)22 板厚t(mm)0.5 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.05 アズワン品番64-4767-67 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34767214
2021-12-29
用途:
ホンダフォーサイトの排気ガスケットとして
運輸・通信業

外径がほんのわずかに大きくて、入れにくいです。また、内部の緩衝材が少ないです。他社のシームレス品に比べ表裏2枚重ねのため、耐久性も今一歩です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする