※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34767336
品番
RF022032100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
22
板厚t(mm)
1
用途
高さ調整、隙間調整など
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.08
アズワン品番
64-4767-68
RoHS指令(10物質対応)
対応