※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34767381
品番
RF022035050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
35
内径d(Φmm)
22
板厚t(mm)
0.5
用途
高さ調整、隙間調整など
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.05
アズワン品番
64-4767-73
RoHS指令(10物質対応)
対応