※代表画像

RF025030015 シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767476 RF025030015 シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767476

シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34767476 品番 RF025030015
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
外径D(Φmm)30 内径d(Φmm)25 板厚t(mm)0.15 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4767-82 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34767564
2021-11-14
用途:
除雪機の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

除雪機のブロワーの前後方向のガタがある際に使用させてもらってます
直径、厚み共にサイズが豊富なので非常に助かってます

対象商品:
34767512
2017-10-19
用途:
オートバイトランスミッションのクリアランス調整

安定の岩田品質を10枚から購入でサンメカには重宝します

対象商品:
34767756
2015-02-05
用途:
油圧ショベル等、作業機のガタ(隙間)調整

純正品の価格の1/10位で買えるので助かります。
もう少し外径の大きい物や厚さ2~3ミリのサイズも有ると嬉しいです。(安いので1箇所に2~3枚入れています。)

対象商品:
34767634
2014-08-03
用途:
微調整

今回はバイクのステムに取り付けて微調整パーツとして使用しました。通常は内径20mm以上になると厚みが大きくなりがちですが、さすが岩田製作所♪1mm厚でキッチリ作られているため安心して使用できます!

対象商品:
34767616
2014-04-03
用途:
ベアリングの位置決め
ファクトリーYOKOSE 様

微調整が出来、正確な位置決めができるのでありがたい部品です。
私の作業は各部で必要になっていますが、モノタロウはほとんどの寸法がそろい便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする