※代表画像

RF030035050 シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768106 RF030035050 シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768106

シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34768106 品番 RF030035050
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
外径D(Φmm)35 内径d(Φmm)30 板厚t(mm)0.5 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.05 アズワン品番64-4768-41 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34768237
2023-03-30
用途:
古ーーーーい機械の修理に
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズが豊富で助かりました。厚みもいろいろ、きちんと直せて満足です。

対象商品:
34768081
2022-12-11
用途:
スピンドル部品交換時の与圧調整

当方の使用目的を長期間達成出来、問題なく使用出来ています。

対象商品:
34768176
2021-10-08
用途:
ヤマハYSR50のフロントフォークのレストアに!
SportsGym 様 (医療・福祉・介護関連業)

ヤマハYSR50のフロントフォークにてインナーチューブの押さえでC型リングとオイルシールとの間に入れるワッシャーに利用、外形40oは入らないので、38oまで削り厚さが足りないので2枚にし2oで利用!内径はインナーチューブが27mmなのでこの30mm内径でバッチリでした!

対象商品:
34768124
2018-11-18
用途:
電動自転車のチェーンリング
その他業種

ヤマハの電動自転車のチェーンリングにガタがありそういうものだそうですが気になるので隙間を埋めてみた0.3mm分でぴったり止まっていい感じになった

対象商品:
34768352
2016-09-05
用途:
建設機械などのメンテナンス

作業機のガタの修正に使います。内径に対してもう少し外径の大きい商品があると嬉しいです。

対象商品:
34768221
2016-06-28
用途:
カムの位置調整用に使用

趣味車に使用。安くてよいですね。

対象商品:
34768124
2016-05-04
用途:
ベアリングの位置調整
山城製作所 様

調整用としては 手頃でいいです

対象商品:
34768237
2014-06-19
用途:
機械の隙間調整

多種類の内径サイズ、厚さがあり希望するサイズが用意されていて大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする