曜日別特売
RB005010005 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770041

※代表画像

RB005010005 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770041
RB005010005 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770041

シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)10
板厚t(mm)0.05
材質真鍮(C2680P)
内容量1パック(10枚)注文コード34770041品番RB005010005
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)10内径d(Φmm)5板厚t(mm)0.05材質真鍮(C2680P)アズワン品番64-4757-07RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34770005
2022-05-15
用途: すきま調整
不動産業

すきま調整のため0.2mm厚のものを購入。厚さを測定したところきっちり0.2mmだった。無事目的達成。スペック通りで満足している。

対象商品 : 34770084
2021-02-09
用途: 化粧蓋の開閉用

マンションの管理用に購入。引き渡し時に無かった為今回購入いたしました。排水ポンプの作動確認に使用いたします。売っててよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする