※代表画像

RB005010100 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770102 RB005010100 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770102

シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34770102 品番 RB005010100
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
外径D(Φmm)10 内径d(Φmm)5 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2801P) アズワン品番64-4757-13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34770005
2022-05-15
用途:
すきま調整
不動産業

すきま調整のため0.2mm厚のものを購入。厚さを測定したところきっちり0.2mmだった。無事目的達成。スペック通りで満足している。

対象商品:
34770084
2021-02-09
用途:
化粧蓋の開閉用

マンションの管理用に購入。引き渡し時に無かった為今回購入いたしました。排水ポンプの作動確認に使用いたします。売っててよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする