※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34784732
品番
BRF003005100
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
5
内径d(Φmm)
3
板厚t(mm)
1
用途
高さ調整、隙間調整など
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.08
アズワン品番
64-4705-27
RoHS指令(10物質対応)
対応