※代表画像

BRF003008100 シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34784854 BRF003008100 シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34784854

シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34784854 品番 BRF003008100
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73
外径D(Φmm)8 内径d(Φmm)3 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.08 アズワン品番64-4705-45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする