※代表画像

BRF028040010 シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788582 BRF028040010 シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788582

シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34788582 品番 BRF028040010
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75
外径D(Φmm)40 内径d(Φmm)28 板厚t(mm)0.1 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4710-49 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34788634
2021-10-13
用途:
照明器具取付け時
製造業

しっかり固定できて良かったです。
材質も綺麗で見た目も美しく仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする