※代表画像

BRB004006020 シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34790427 BRB004006020 シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34790427

シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34790427 品番 BRB004006020
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
外径D(Φmm)6 内径d(Φmm)4 板厚t(mm)0.2 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2801P) アズワン品番64-4697-78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34790463
2021-08-15
用途:
皿頭ネジの調整
建設業・工事業

ネジ専門店では販売ロットが多過ぎ、金物屋さんでは種類が少なく、ホームセンターはワッシャーは色々と揃っているがシムリングがあまり見かけずで困っていたところだったので助かりました。サイズが豊富で、販売価格が割高でも必要数量で購入できるので合理的です。

対象商品:
34790393
2019-07-28
用途:
釣り用リールのメンテナンスパーツ
医療・福祉・介護関連業

さすがの精度で組み直しが少なくなり助かっています。
またお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする