曜日別特売
BRB006012005 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34791093

※代表画像

BRB006012005 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34791093
BRB006012005 シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34791093

シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質真鍮

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)12
板厚t(mm)0.05
材質真鍮(C2680P)
内容量1枚注文コード34791093品番BRB006012005
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
91
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)12内径d(Φmm)6板厚t(mm)0.05材質真鍮(C2680P)アズワン品番64-4699-10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34790987
2023-09-13
用途: 工具のシム調整
建設業・工事業

そこらのホームセンターや資材屋に在庫はありません。
各寸法がわかりやすく、材質も選べます。
1枚から購入出来るので、数種類注文してシムによる調整作業がはかどりました。

対象商品 : 34791242
2018-01-19
用途: 雲台の締め付け部調整
サービス業

真鍮が思ったより硬くもう少し潰れてくれると良かった。銅かアルミでも良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする