※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-115AZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形式(-) 空気圧タイプ 注文コード34797123 品番CDM2E20-115AZ-A93LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,780
この商品は形式など3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)115 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 ロッド先端金具(-) オプションなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34797123 CDM2E20-115AZ-A93LS 72327425 CDM2E20-115AZ1-A93LS CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする