※代表画像

TF100-200-10 シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34806274 TF100-200-10 シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34806274

シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34806274 品番 TF100-200-10
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
幅W(mm)100 長さL(mm)200 板厚t(mm)1 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
自動車の板金

少量だけ板金したくて当て板として購入。0.8mmは、ボディ側の板厚に合わせましたが、板金するには少し厚いようで手こずりました。しかし、曲げ加工さえ済んでしまえば強度が有って良い感じに仕上がりました。

2025-04-22
用途:
トイレのタイル上に
自動車・二輪車・自転車関連業

磁石式の棚をタイルに付けたくて、本品を両面テープでタイルに接着しました。カットものなので、切面を少しヤスリかけ。予定通りに小棚が付きました。

2025-02-20
用途:
旧車バイクの補修部品
松山技研工業 様

地元の鋼材屋さんだと3/6板しか売ってもらえず、少量必要なのでこのプレートが丁度良い。板金加工をするので、少量ずつ購入出来るのが大変ありがたい。又、シムプレート様なので肌が均一で制度も良く大変都合が良い。繰り返し注文する予定。

対象商品:
34805547
2025-05-07
用途:
ヨークに使用
大分県立佐伯豊南高等学校 様 (教育・研究機関)

ヨークに使用しました。上手くでき、磁力が上がりました。
ありがとうございます。

対象商品:
34806773
2025-01-08
用途:
車の車体下周り錆穴修理
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ設定が豊富で非常に助かりました。
一部サイズが納期が遅くなるのが少し残念でした。

2024-10-24
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

柔らかくて加工しやすいです。価格もお手頃。錆びやすいので防錆処理をちゃんとやらないといけません。

対象商品:
34806545
2024-05-21
用途:
家の前に「犬飛び出し注意」の看板を立てる際に使用。
サービス業

ドリルで穴をあけられる薄さで、思った通りのものが出来ました!

対象商品:
34807087
2023-08-26
用途:
冷蔵庫の前面にマグネットを貼りたくて
製造業

一番大きな「ほぼA4サイズ」を4枚、買いました。
「すきまゲージ」としての使用はしていません。
ラミネート加工して冷蔵庫の前面に貼って「マグネットをくっ付ける用」に使ってます(冷蔵庫を新調したら前面がガラス製でマグネットが付かなくなりました。)
「電車の時刻表」とか「ゴミの日の予定表」とか今まで貼ってたものはどうしても貼る必要がありまして。
「薄ーい鉄板」と「値段」の最も良い交点がこの品物でした。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする