※代表画像

FE10 シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34807577 FE10 シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34807577

シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)

(8件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34807577 品番 FE10
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
板厚t(mm)1 材質鉄(SPCC相当) 幅W(mm)320 長さL(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
事務所の看板
清水ミシン商会 様

事務所の看板を制作したのですが鉄の素材はとてもよかったのですが、1o厚で溶接加工をしたら穴が空くやら歪みが出るやら自分のイメージが乏しく材料の厚み選択を失敗しました。良い勉強をしました。

対象商品:
34807577
2023-12-09
用途:
車の板金用
卸売・小売業

以前も購入して使用させて頂いております。車の板金用ですが、価格が残念ながら値上がりしたのが残念ですが、また購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
34807482
2023-07-03
用途:
機械組み立て時、高さ調整時
株式会社赤堀鉄工所 様

極薄板は流通性が悪いので、市場に無いことが多いが、岩田製作所は豊富に在庫しているので助かります。

対象商品:
34807552
2021-12-10
用途:
マフラー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

経年劣化でサイレンサーに穴が開いたマフラーの修理に使用
0.6oを巻き付けて溶接しました
加工もしやすく良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
34807482
2022-02-13
用途:
溶接加工
スポーツ クエスト 株式会社 様

加工がしやすく使いやすく、色々楽しみに使用したいと思う

対象商品:
34807561
2021-12-10
用途:
クラシックカーの錆穴の修復
製造業

包装が丁寧で端が折れ曲がったりしていない。
再度購入したい

3人が参考にしています
対象商品:
34807543
2018-07-13
用途:
自動車整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みが丁度いい、(ホームセンターなどに無い)幅がもっとあると嬉しいが。

1人が参考にしています
対象商品:
34807577
2014-02-19
用途:
長めの土台として
有限会社勝山金型製作所 様

600mm程度のサイズはホームセンターにて在庫がありますが、さすがに1000mmサイズは、ありません。長めのサイズで重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする