他の機械で使っていた同仕様のマシンバイスを乗せて多連化しようとすると、口金の損傷を研削した事で固定口金の位置が0.15mm以上合わなかった。新たに口金を買い直すには数万円かかるので何かないかと探したところ、MonotaROにあったー!はみ出す部分はカットしてボルト穴を開けて本体と口金の間に挟んで位置調整、0.01mm程度のズレは残るが当方では当面許容される範囲なので良しとした(将来的には研削で調整予定)。鉄板を切って対応しようと思ったが,こんな便利なものがあるとは。
薄いですが当て板されパッキングしてくださっているので、角の折れなど無く届きました。満足しています。
丁寧な梱包でしわがありませんでしたので助かりました
難を言えばもう少し早くとどいてほしい
しっかりしています。削って整形して楕円形のドジャーを作りました。なかなか良い感じに出来たと思います。
安定した寸法でできており、ステンレス製であるため強度も確保できました。穴あけや切断などの追加工もできましたので、満足しています。
安価で加工しやすく、適度に丈夫である為、非常に役立ちました。