※代表画像

TS50-200-02 シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34810641 TS50-200-02 シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34810641

シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34810641 品番 TS50-200-02
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
幅W(mm)50 長さL(mm)200 板厚t(mm)0.2 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:639

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
マシンバイス多連化での平行出しに

他の機械で使っていた同仕様のマシンバイスを乗せて多連化しようとすると、口金の損傷を研削した事で固定口金の位置が0.15mm以上合わなかった。新たに口金を買い直すには数万円かかるので何かないかと探したところ、MonotaROにあったー!はみ出す部分はカットしてボルト穴を開けて本体と口金の間に挟んで位置調整、0.01mm程度のズレは残るが当方では当面許容される範囲なので良しとした(将来的には研削で調整予定)。鉄板を切って対応しようと思ったが,こんな便利なものがあるとは。

2024-12-28
用途:
シム
その他業種

薄いですが当て板されパッキングしてくださっているので、角の折れなど無く届きました。満足しています。

2024-11-13
用途:
機械加工品の不足分
製造業

丁寧な梱包でしわがありませんでしたので助かりました

難を言えばもう少し早くとどいてほしい

対象商品:
34810571
2024-04-11
用途:
トローリングのドジャー(集魚板)として
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりしています。削って整形して楕円形のドジャーを作りました。なかなか良い感じに出来たと思います。

対象商品:
34810693
2022-07-28
用途:
ロボットの装甲部品として使用
教育・研究機関

安定した寸法でできており、ステンレス製であるため強度も確保できました。穴あけや切断などの追加工もできましたので、満足しています。

対象商品:
34812574
2024-07-30
用途:
装置パネル
製造業

問題なくつかえた
早く届くのは良い
単体購入なので送料が高くついてしまった

対象商品:
34811716
2022-06-24
用途:
既存品と異なる大便器用押しボタンスイッチを取り付けた際の壁開口部塞ぎ
建設業・工事業

安価で加工しやすく、適度に丈夫である為、非常に役立ちました。

対象商品:
34810255
2022-03-01
用途:
楽器の補強用に使用した。
運輸・通信業

切断面がバリがないのがとても良かった。また価格も安く買えた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする