丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34813222 品番XS2Z-22
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。

種別防水カバー 適合コネクタ形XS2C/XS2R/XS2F/XS2P/XS2W/XW3B/XS5F/XS5W/XS5R/XS5P/XW3D 材質(本体)黄銅 取付部M12雌ねじ(固定具) 処理(本体)ニッケルめっき
注意
※コネクタに装着する時は、必ず0.39〜0.49N/mの力で十分締め付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする