耐ノイズシミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
ユニット種別入力ユニット応答時間20ms以下接続方式外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)定格入力電圧(V)AC100~240(+10/-15%、リップル率5%以内)入力形式AC入力入力点数8入力方式8点1コモン質量(kg)0.2表示動作表示:ON表示(LED)保護等級IP1X消費電流(mA)DC5V内部:50絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁耐圧AC2830V rms/3サイクル(標高2000m)適合電線芯線0.3~0.75mm2(外径2.8mm以下)適合圧着端子R1.25-3(スリーブ付圧着端子は使用できません。)適合コネクタ-絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上定格入力電流(mA)約17(AC200V 60Hz)、約14(AC200V 50Hz)、約8(AC100V 60Hz)、約7(AC100V 50Hz)動作電流(mA)ON電流:5以上、OFF電流:1.7以下突入電流最大950mA 1ms以内(AC264V時)動作電圧(V)ON電圧:AC80以上、OFF電圧:AC30以下入力インピーダンス(kΩ)約12(60Hz)、約15(50Hz)