三菱電機
入力ユニット
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
入力点数
16点
注文コード
34817176
品番
QX70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
入力点数・適合コネクタ・消費電流
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
入力ユニット
応答時間
1/5/10/20/70ms以下
接続方式
外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)
定格入力電圧(V)
DC5(+20/-10%、リップル率5%以内)/DC12(+20/-15%、リップル率5%以内)
入力形式
DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)
入力点数
16点
入力方式
16点1コモン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34817176
QX70
47849252
QX70
入力ユニット
三菱電機
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました