曜日別特売

SRAMカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚記憶容量(MB)8仕様-注文コード34817456品番Q3MEM-8MBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥190,000
仕様-適合QCPU質量(kg)0.031適合規格-外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×42.8×8.1記憶容量(MB)8メモリーカードSRAMカード最大格納ファイル本数319挿抜回数5000回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34817456Q3MEM-8MBS47850266Q3MEM-8MBSQ3MEM-8MBS SRAMカード 三菱電機 47850266SRAMカード三菱電機1枚
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする