ネットワークタイプMELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
MELSECNET/HリモートI/Oネット(リモートマスタ局)
光ループシステム
1ネットワークの接続局数PC間ネット:64局(管理局:1、通常局:63)
リモートI/Oネット:65局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64)
ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブルSI/H-PCF/広帯域H-PCF/QSI 光ファイバケーブル適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)ネットワーク名MELSECNET/H通信速度25Mbps/10Mbps伝送路一重バス最大グループ数32(MELSECNET/10モード時:9)最大ネットワーク数239最大局間距離(m)SIケーブル:200m(25Mbps)、500m(10Mbps)/H-PCFケーブル:400m(25Mbps)、1km(10Mbps)/広帯域H-PCFケーブル:1km/QSIケーブル:1km総延長距離(m)30000