※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEX3025E-20 ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタル 34819951 WEX3025E-20 ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタル 34819951

ウェーブミル WEX3000E型

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数2 注文コード34819951 品番WEX3025E-20
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃数など10種類から選べます 他の種類を見る

刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現!
【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。
【高耐久性ボディ】
特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。
【全型番エア穴つき】
エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上

寸法L(mm)120 刃数2 寸法Lf(mm)35 寸法ls(mm)85 寸法Ds(Φmm)20 用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。 タイプ標準 寸法Dc(Φmm)25
注意
※チップは組み込まれておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34819985
2019-06-30
用途:
金属加工

初めて購入してみたが、本体と適合チップの相性が良く分からずとても不便に感じた。
この様なチップ取り付け工具は適合チップとリンクするように改善して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする