住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ AXMT-L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34820265
品番
AXMT170508PEER-L ACK200
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
ACK200
種別
低抵抗型
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
寸法rε(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります