HIF3BA-14D-2.54R リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 34823591

HIF3BA-14D-2.54R リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 34823591 HIF3BA-14D-2.54R リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 34823591 HIF3BA-14D-2.54R リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 34823591 HIF3BA-14D-2.54R リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 34823591

リボンケーブル用コネクタ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34823591 品番HIF3BA-14D-2.54R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

MIL規格準拠品として開発された製品で幅広い用途でご使用できます。HIF3シリーズとの互換性も有ります。
コネクタとしてULを取得しています。
誤挿入防止機構:ピンヘッダー側にガイドキーを差し込み凸部を作りソケットの凹部に組合せてガイドする方式。(MIL規格)
ソケットの穴にボラライジングキーを埋め込み、ガイドする方式。

耐熱性
自動はんだ:260℃、10秒
手はんだ:はんだごて温度:300℃、5秒
(性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。)
耐振動
片振幅0.75mm、3方向2時間(10〜55Hz)
1μs以上の電気的瞬断がないこと
耐湿性
絶縁抵抗1000MΩ以上
温度40±2℃、湿度90〜95%、96時間放置
温度サイクル
5サイクル(-55℃:30分→15〜35℃:MAX5分→125℃:30分→15〜35℃:MAX5分)
割れ、ひび及び各部に異常を生じないこと。
極数14 寸法B(mm)15.24 寸法C(mm)16.51 用途コンピュータ,端末機器,PPC,電子機器 タイプソケットタイプ(誤挿入防止ガイド付) 使用温度範囲(℃)-55〜+85(通電時の温度上昇を含む) 定格電圧(V)AC200 寸法A(mm)22.35 耐電圧AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと) 寸法D(mm)17.88 定格電流(A)1 材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-0) 使用湿度範囲40〜80% 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下(0.1A) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 保存湿度範囲40〜70% 色(絶縁体) 適合電線AWG♯28フラットケーブル<UL2651>(7本/0.127mm、外被径0.9±0.1mm) 挿抜寿命500回(接触抵抗15mΩ以下) 材質(ソケット端子)/処理ベリリウム銅/接触部:金メッキ、結線部:金メッキ コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方式圧接タイプ 極性ガイド中央1つ 極性キー溝左側1つ
注意
※10極品はMIL規格標準品ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34823591 HIF3BA-14D-2.54R 64390568 HIF3BA-14D-2.54R(63) HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機) HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 1個 219 税込241 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07067243
2020-08-19
用途:
試作基板の組み立て

国内一流メーカーブランド(ヒロセ電機)品なので品質も良く信頼性が高く、安心して使えます。

対象商品:
32641506
2020-07-24
用途:
パソコン拡張改造の為

68kMacintosh のフロッピーディスクドライブのケーブルに使えました。初めてこの手のコネクタを使ってみましたが。比較的簡単にケーブル作れました。

対象商品:
34823582
2020-09-02
用途:
内部配線の接続
有限会社西日本PFE 様

34823652 HIF3BA-10PA-2.54DSAのガイド切り欠き位置とコネクタのノッチの位置が異なり勘合しない

対象商品:
07067286
2019-12-02
用途:
MILコネクタ利用機器の製作

特に支障なく利用。当日出荷なのが急ぎの案件が多い身ではありがたい。

対象商品:
07067286
2019-07-14
用途:
機械のメンテナンス時

商品が早く届き、大変助かってます。
信頼おける製品です。

対象商品:
07067243
2018-01-22
用途:
機器間の配線

世界を代表する信頼のおけるメーカーの商品であり、安心して使用できますが難点としては価格がやや高い。

対象商品:
34823591
2018-01-14
用途:
機器(ニキシー管)組み込み用配線に使用
SuspensionsRus 様

ニキシー管(12P)間とその配線に使用。配線途中にコネクタが挿入できるので多芯ケーブルには非常に有用です。またメーカもNTT御用達メーカーな為信頼性が高い。

対象商品:
07067313
2019-10-25
用途:
治具作成時
製造業

図はガイドが1つですが、実際はガイドが2つなので使えませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする