耐熱性
自動はんだ:260℃、10秒
手はんだ:はんだごて温度:300℃、5秒
(性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。)
耐振動
片振幅0.75mm、3方向2時間(10〜55Hz)
1μs以上の電気的瞬断がないこと
耐湿性
絶縁抵抗1000MΩ以上
温度40±2℃、湿度90〜95%、96時間放置
温度サイクル
5サイクル(-55℃:30分→15〜35℃:MAX5分→125℃:30分→15〜35℃:MAX5分)
割れ、ひび及び各部に異常を生じないこと。
極数10
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)1
タイプフォー・ウォールストレートディップ
使用温度範囲(℃)-55〜+85(通電時の温度上昇を含む)
端子形状ストレートタイプ
寸法A(mm)32
耐電圧AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと)
寸法F(mm)27.9
寸法D(mm)28.14(MAX51.1)
寸法E(mm)21.8
寸法B(mm)17.5
寸法C(mm)10.16
材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-0)
使用湿度範囲40〜80%
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)15以下(0.1A)
保存温度範囲(℃)-10〜+60
保存湿度範囲40〜70%
色(絶縁体)黒
挿抜寿命500回(接触抵抗15mΩ以下)
材質(ピンヘッダー)/処理黄銅/金メッキ
コンタクトピッチ(mm)2.54
極性キー溝右側1つ
極性スロット数なし
用途コンピュータ,端末機器,PPC,電子機器