※使用前

33104-6000 FL ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム) 34827317 33104-6000 FL ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム) 34827317

ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)2 ボディ/黒カバー/無色透明ケーブル仮固定具/黒 注文コード34827317 品番33104-6000 FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は定格電流・色など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ
カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション
0.14〜0.5mm2(AWG20〜26)の芯線径と、Φ1.0〜2.0mmの絶縁被覆外径に対応
一極あたり最大で3A(0.3〜0.5mm2、AWG20〜22の時)の電流容量を実現
片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構
ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防
透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認

用途
素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。
ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。
ボディ/黒
カバー/無色透明
ケーブル仮固定具/黒
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下
各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
耐衝撃性
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下
490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回
耐振動
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下
10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間
材質(コンタクト)
銅合金
接続部/ニッケルめっき
圧接部/ニッケルめっき
耐久性
試験後、機械・電気的な特性を満足すること。
50回挿抜
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)以下
抜去力/0.49N(50gf)以上
種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O) 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと) 使用温度(℃)-20〜75 定格電流(A)2 適合電線(mm2)0.14〜0.2(AWG24-26) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O) 材質(ボディ)66ナイロン 結合方式ワンタッチ 適合電線径(Φmm)1.0〜1.4 瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする