パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型5極

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34827441 品番 35605-5153-A00 PE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
適合
【コネクタ】
パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF
パワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AK
パワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-B0M
【基板】
基板厚/1.6mm
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)
隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下
各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(コンタクト)
銅合金
ニッケルめっき下地
接続部/金めっき
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)以下
抜去力/0.49N(50gf)以上
材質(スナップフィットピン)
銅合金
ニッケルめっき下地
錫めっき
極数5 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 形状アングル 高さ(mm)スタンドオフ/0.5(標準) タイプB(CC-Link通信用) 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用温湿度範囲-20〜75 85%RH以下 材質(ボディ)PBT樹脂 耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式ワンタッチ 耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。 瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと 半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする