CCD-019XLWH 不織布CD・DVDケース(両面収納) エレコム 34830406

不織布CD・DVDケース(両面収納)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34830406 品番CCD-019XLWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ファイリングできる2穴付き不織布CD・DVDケース(両面収納)
専用ファイルにファイリングできます。飛び出し防止ストッパー、インデックスシール付き。

材質P.P(ポリプロピレン) ホワイト 質量(g)4.4(1枚当たり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.7×129 収納枚数(枚)CD又はDVD 2枚 付属品インデックスシール300枚 入数1式(300枚入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34830406
2013-08-30
用途:
仲間に DVD録画映像を渡す時に活用してます。
鳩出版 様

かさばらず、それでいて二枚も入る優れもの。綴りの穴もあって色々配慮があって気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする