4100-B-3X16AT-L6 トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833066

※代表画像

4100-B-3X16AT-L6 トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833066
4100-B-3X16AT-L6 トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833066
4100-B-3X16AT-L6 トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833066

トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
対応板厚(mm)1.2~2.4
長さ(m)6
内容量1袋(1本)注文コード34833066品番4100-B-3X16AT-L6
参考基準価格(税別)¥12,180販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途
工作機械、扉部のクッション材に
寸法A(mm)6寸法B(mm)14.5寸法C(mm)2.2寸法G(mm)17寸法r(mm)3寸法t(mm)1.6長さ(m)6対応板厚(mm)1.2~2.4材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする