※代表画像

4100-B-3X48AT-L1 トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833215 4100-B-3X48AT-L1 トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833215 4100-B-3X48AT-L1 トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833215

トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)4.0〜5.0 長さ(m)1 注文コード34833215 品番4100-B-3X48AT-L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,030
この商品は対応板厚・長さなど40種類から選べます 他の種類を見る

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)9.2 寸法B(mm)13.3 寸法C(mm)2.2 寸法G(mm)20.2 寸法r(mm)3.6 寸法t(mm)4.8 長さ(m)1 対応板厚(mm)4.0〜5.0 用途工作機械、扉部のクッション材に トラスコ品番421-0387 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)4.8 模様ファインペブル(細目模様)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34833215 4100-B-3X48AT-L1 45854541 4100-B-3-48AT-L1 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 1袋(1本) 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする