※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4100-B-3X16CT-L1 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833416 4100-B-3X16CT-L1 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833416

トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)1 寸法r(mm)3 注文コード34833416 品番4100-B-3X16CT-L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,870
この商品は対応板厚・長さ・寸法rなど41種類から選べます 他の種類を見る

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)6 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 寸法H(mm)25.5 寸法r(mm)3 寸法t(mm)1.6 長さ(m)1 対応板厚(mm)1.2〜2.4 用途工作機械、扉部のクッション材に トラスコ品番421-0328 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34833416 4100-B-3X16CT-L1 45856124 4100-B-3-16CT-L1 トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 1袋(1本) 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする