※代表画像

4100-B-3X32CT-L9 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833592 4100-B-3X32CT-L9 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833592 4100-B-3X32CT-L9 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833592

トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34833592 品番 4100-B-3X32CT-L9
参考基準価格(税別)¥18,270 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)7.6 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2.2 寸法H(mm)25 寸法r(mm)3.8 寸法t(mm)3.2 長さ(m)9 対応板厚(mm)2.4〜4.0 用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)3.2 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする