4100-B-3X48CT-L5 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833653

※代表画像

4100-B-3X48CT-L5 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833653
4100-B-3X48CT-L5 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833653
4100-B-3X48CT-L5 トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833653

トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対応板厚(mm)4.0~5.0
長さ(m)5
内容量1袋(1本)注文コード34833653品番4100-B-3X48CT-L5
参考基準価格(税別)¥10,150販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途
工作機械、扉部のクッション材に
寸法A(mm)9.2寸法B(mm)13.3寸法C(mm)2.2寸法H(mm)24.3寸法r(mm)3.6寸法t(mm)4.8長さ(m)5対応板厚(mm)4.0~5.0トラスコ品番421-0417材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)4.8模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする