※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の 抗菌トリム
トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
34834737
品番
TBG080K-L2
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)
密着性に優れた先端形状
対応板厚(mm)
0.6〜1.2
色
グレー
長さ(m)
2
用途
エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法A(mm)
6.8
寸法t(mm)
0
寸法r(mm)
3.3
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.4
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
0.8
模様
無地