若干勾配があり片側はピッタリなのですが、反対側は8cm程あり
枯葉などの侵入を防ぐ為に設置しました
寸法L(mm)が25.5しかない為、エスコの100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)を
ニトムズのゴム用 超強力両面テープで留めました
また、対応板厚も6~7mm必要だった為、工具で広げて設置時にペンチで挟み固定しました
寸法Lや対応板厚のバリエーションがもっとあると良いです
ご意見ありがとうございました。
自宅の風呂場ドアが経年劣化で隙間が出来ていたので、なんとか出来ないものかとダメもとでこちらの商品を利用してみました。ドアが30cmほどしか無いので1メーテル単位での販売は勿体ない感じがしますが、ホームセンター等では手に入らないので仕方ない。
バイク車庫シャッターに使用。取付けがうまくいかず、強力な両面テープで貼り付けた。隙間がなくなり、落ち葉等の侵入が、ほぼ無くなりました。
ユニットバス出入口戸からの洗面所側への水漏れ対策に使用しました。思った通り水漏れを防ぐ事が出来ました。
ただ色がブラックのみでホワイトが有ればもっと良かったのですが仕方ありません機能的には文句なしの100点です。
下に伸びる部分の所の、長さが色々有ると、色々な場面で使えるので、25ミリだけだわなく、もっと長めの物も、設定して欲しい。(60ミリ位)
ゲリラ豪雨で,年に一度くらいは玄関のドアの下の隙間から水が入ります.
この商品を咬ませたところ隙間がしっかりと無くなりました.良いと思います.
ガレージのシャッターに使用する為に購入しました。
閉めていても風が強い日に雪が吹き込み防止に購入しました。
密着性はとてもよさそうです。