M3X4 (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34839411

M3X4 (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34839411
M3X4 (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34839411

(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(220個)
1パック(220個)
1パック(263個)
1パック(255個)
1パック(240個)
1パック(214個)
1パック(194個)
1パック(160個)
1パック(148個)
1パック(134個)
1パック(115個)
1パック(90個)
1パック(67個)
1パック(58個)
1パック(146個)
1パック(157個)
1パック(154個)
1パック(143個)
1パック(136個)
1パック(110個)
1パック(107個)
1パック(87個)
1パック(75個)
1パック(63個)
1パック(54個)
1パック(47個)
1パック(42個)
1パック(41個)
1パック(28個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(19個)
1パック(84個)
1パック(88個)
1パック(86個)
1パック(83個)
1パック(71個)
1パック(68個)
1パック(62個)
1パック(45個)
1パック(38個)
1パック(34個)
1パック(31個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(59個)
1パック(53個)
1パック(49個)
1パック(46個)
1パック(36個)
1パック(32個)
1パック(22個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×4
M3×4
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×20
M3×25
M3×30
M3×35
M3×40
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M4×55
M4×60
M4×65
M4×70
M4×75
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M5×55
M5×60
M5×65
M5×70
M5×75
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M6×70
M6×75
ねじの呼びM3
長さ(mm)4
内容量1パック(220個)注文コード34839411品番M3X4
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)4材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)5.5表面処理3価クロメート頭部形状ナベ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×4穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34839427
2024-09-05
用途: 畜産設備搬送装置の電源接続
建設業・工事業

三相モーターの電源接続で、防滴にしたい部位やややテンションがかかりそうな部位で裸圧着端子を双方接続するために使用してます。
見た目は不格好になりますが、エフコテープで養生すれば間違いないですね。

対象商品 : 34839673
2024-06-27
用途: 制御盤組み立て
電修技研

めったに使わないサイズなので小ロットで買えるのがありがたい

対象商品 : 34839445
2022-08-29
用途: 作業
製造業

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。

対象商品 : 34839585
2021-11-17
用途: 電気部品取り付け時

問題なく普通に使えます。他メーカーと変わらず良品だと思います。またリピートします。

対象商品 : 34839743
2020-06-27
用途: ナビ、オーデオ取り付け用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどよい長さでナビ等の取り付けに最適です、内部機構に干渉することもなく便利に使わせてもらつています。

対象商品 : 34839865
2017-10-04
用途: 機械部品として使用
トリガー工研

種類が豊富で便利で重宝しており、今後も使用したい。

対象商品 : 34839777
2017-09-27
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等の品質で安価、サイズも豊富なところが良いと思います。

対象商品 : 34840066
2017-08-04
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

レストアに必要なパーツが容易に入手でき助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
854:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする