M3X10 (+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34841064

M3X10 (+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34841064
M3X10 (+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂 34841064

(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)

(12件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(170個)
1パック(170個)
1パック(173個)
1パック(190個)
1パック(194個)
1パック(185個)
1パック(146個)
1パック(134個)
1パック(122個)
1パック(90個)
1パック(80個)
1パック(104個)
1パック(116個)
1パック(109個)
1パック(85個)
1パック(82個)
1パック(68個)
1パック(58個)
1パック(49個)
1パック(43個)
1パック(38個)
1パック(33個)
1パック(29個)
1パック(65個)
1パック(70個)
1パック(66個)
1パック(64個)
1パック(55個)
1パック(53個)
1パック(48個)
1パック(35個)
1パック(22個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(45個)
1パック(41個)
1パック(37個)
1パック(36個)
1パック(32個)
1パック(28個)
1パック(24個)
1パック(17個)
1パック(16個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ0.5
内容量1パック(170個)注文コード34841064品番M3X10
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)10ナベ頭径(Φmm)6.9頭部高さ(mm)1.9材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#1表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34841082
2024-02-28
用途: 屋外のセンサーライト取り付け用
正木

錆びにくく頭部分が低く面が広いため出っ張りが少なく見た目がきれいに取り付けができます。

対象商品 : 34841405
2021-09-11
用途: ルーフラックの保守

ルーフラックを分解整備したらネジがボロボロだったので代わりに。
バッチリ適合。

対象商品 : 34841317
2021-02-05
用途: ビニールハウスの補修用

ホームセンターより安いのが一番良かった。色々考えてモノタロウでまとめ買いをするのが便利で安いです。

対象商品 : 34841046
2019-11-29
用途: 金属ケースの固定
小松無線製造業

注文から入手まで、素早い対応に毎度満足しています。

対象商品 : 34841204
2019-01-05
用途: 製造機械のメンテナンスに
烏骨鶏の里ナチュラル・ファーム

リーズナブルです。
強度共に問題なし。
サビについては不明ですが

対象商品 : 34841161
2019-04-02
用途: 建具の丁番用に使用しました。
製造業

品質は問題ありません。 対応が早いのが何よりも助かりました!

対象商品 : 34841055
2015-10-05
用途: 制御盤製作
電修技研

少量で買えるので助かりました

対象商品 : 34841037
2018-05-02
用途: 模型作り
建設業・工事業

前回注文した品物の長さが短かったため長いのを注文しましたが、前回同様数が多すぎました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2890:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする