※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×35 六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ 大阪魂 34842245 M4×35 六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ 大阪魂 34842245

六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(21個) 注文コード 34842245 品番 M4×35
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM4 長さ(mm)35 ねじピッチ0.7 レンチサイズ(mm)3 ねじ長さ(mm)20 種別半ねじ 材質/仕上SCM435/三価クロメート 頭部形状六角穴付き 頭部厚(mm)4 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×35 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
レーシングカートのサイドバンパーボルトに

レーシングカートのサイドバンパーのボルトがM6x30mmのキャップボルトで
全ネジではガタも多くフレームやサイドバンパーの穴を摩耗させやすいので
半ネジを探しました。

M6x35mmはありますが、30mmで半ネジは低頭しか見つかりません。
低頭では六角穴が4mmになってしまうので、六角穴が5mmのこちらを
切って使う事にしました。

カートのような高周波の振動が多い部分で使うにはステンレスより
スチールの方が折れなくて良いです。
以前にシートの取付ボルトをステンレスにしたら、10周で折れてました。

SCM435はスチールの中では強く、自動車に良く使われています。
黒よりシルバーの方がきれいなのでこちらにしました。

先程ネットで材質による強度を調べたら、SCM435は一般的なステンレスより
強度が高かったです。

2024-11-17
用途:
スピーカーのウーハー留めビス
結城自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スピーカーのバッフルにウーハーを付けるための留めビスに使用、特に問題なく使用できました。

2024-12-12
用途:
機械作業
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品:
34842525
2021-03-20
用途:
バイク修理
shakestyle山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイク修理に使います。カッコいいしお安いので
助かります。

対象商品:
34842157
2021-02-09
用途:
バイクの部品取付作業

ネジの質感もよく純正品より価格が安いです。サビの心配もないと思います。

対象商品:
34842491
2019-12-19
用途:
特製ベアリングプーラー製作に使用
個人のお客様

締め/緩めの繰り返しのベアリングプーラーに使うのでネジ山の耐久性が有り良かったです。

対象商品:
34842516
2020-07-03
用途:
エイプ50のキャリア取り付け

元のが錆びたので交換しました。
その辺には売ってないので助かりました。

対象商品:
34842613
2019-02-19
用途:
バイク用M8-40
大嶋クリップ 様 (製造業)

白い。 同時に買ったM6とM10サイズは、ちょっと青光しているが、M8-40は、本当に白光している。 ブレーキキャリパー等フロント周りのドレスアップになる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする