※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×10 六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂 34842543 M8×10 六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂 34842543 M8×10 六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂 34842543

六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(11個) 注文コード 34842543 品番 M8×10
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM8 長さ(mm)10 ねじピッチ1.25 寸法v(mm)(最大)0.8 寸法dk(mm)(最大)13 種別全ねじ 材質/仕上SCM435/三価クロメート レンチサイズ(mm)6 寸法t(mm)(最小)4 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)(呼び)6 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)8 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
機械作業
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品:
34842577
2023-05-01
用途:
産業機械の補修工事に使用

素材材質の品質までは確認する環境が無いため、それを信頼した上での感想となりますが、必要にして十分です。多少割高でも小口で購入できるのが最大のメリットだと思います。

対象商品:
34842604
2022-05-21
用途:
バイクのブレーキキャリパーに使用

メッキは写真よりも光沢がありムラも少なく綺麗です。
安価で品質も問題ないと思います。

対象商品:
34842595
2017-06-18
用途:
可動部の固定に
その他業種

可動部の固定用に購入しました。見た目は至って普通です。丈夫さは分かりませんがメッキも綺麗でいいと思います。追加購入時はまたここで購入したいと思います。

対象商品:
34842577
2017-05-11
用途:
プラスチックハンドル固定に使用しました。
武山製作所 様

商品は完璧でナットとの兼ね合いもスムーズ、クロメート仕上げのメッキもよくできていました。少量パックで使い勝手も良いです。

対象商品:
34842202
2016-12-15
用途:
バイク、自転車の整備

+ネジの頭を舐めてしまったので黒染めのキャップボルトに交換していたのですが、やはり屋外で使用するものには向かず錆が出てきます。ですので本品と交換しました。
サンプル写真は梨地でくすんでいる様に見えますが実物は光沢のあるメッキです。

対象商品:
34842412
2019-02-19
用途:
M6-15
大嶋クリップ 様 (製造業)

光沢はユニクロよりもあるが、同じように青光している。 三価クロメート(ホワイト)独特の色合いを期待していたが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
34842595
2016-06-25
用途:
加工治具の組み立て

問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする