60EX-D-X ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス) 蛍光灯 34845273

60EX-D-X ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス) 34845273 60EX-D-X ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス) 34845273

ライフルックHGXセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード34845273 品番60EX-D-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。
色彩が自然に見えます。

適合
【点灯管】30形/FG-1E
【電子点灯管】30形/FE1E
セット内容30形×2 管径(Φmm)29 口金G10q 全光束(Lm)2050・2050 質量(g/本)30形/155 ランプ電流(A)30形/0.600 定格ランプ電力(W)30形:28 管長(mm)【外径】30形/225 色温度(K)6700 光源色3波長形昼光色 種別30W省エネ形 定格平均寿命(時間)6000 光色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845307
2018-06-25
用途:
風呂場の照明

風呂場の脱衣場の蛍光灯がチラついてきたので交換しました。
 使っていて普通ですが、安く購入できて助かります。

対象商品:
34845307
2018-06-25
用途:
リビングの照明

送料を無料にするための調整に購入しましが、安く買えるので助かります。

対象商品:
34845307
2010-08-09
用途:
事務所照明
有限会社安谷 様

近所のデスカウントショップより安くて満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする