ライフルックHGXセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード34845282 品番62EX-D-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。
色彩が自然に見えます。

適合
【点灯管】30形/FG-1E、32形/FG-5P
【電子点灯管】30形/FE-1E、32形/FE-5P
セット内容
30形×1
32形×1
定格ランプ電力(W)
30形:28
32形:30
種別
30W省エネ形
32W省エネ形
管径(Φmm)29 口金G10q 全光束(Lm)2050・2400 質量(g/本)30形/155、32形/210 ランプ電流(A)30形/0.600、32形/0.425 管長(mm)【外径】30形/225、32形/299 色温度(K)6700 光源色3波長形昼光色 定格平均寿命(時間)6000 光色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34845282 62EX-D-X 21239166 FCL30EX-D/28-XL2 ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス) ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス) 1箱(20本) 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845307
2018-06-25
用途:
風呂場の照明

風呂場の脱衣場の蛍光灯がチラついてきたので交換しました。
 使っていて普通ですが、安く購入できて助かります。

対象商品:
34845307
2018-06-25
用途:
リビングの照明

送料を無料にするための調整に購入しましが、安く買えるので助かります。

対象商品:
34845307
2010-08-09
用途:
事務所照明
有限会社安谷 様

近所のデスカウントショップより安くて満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする