70EX-D-X ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス) 蛍光灯 34845291

70EX-D-X ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス) 34845291 70EX-D-X ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス) 34845291

ライフルックHGXセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード34845291 品番70EX-D-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,220
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。
色彩が自然に見えます。

適合
【点灯管】30形/FG-1E、40形/FG-4P
【電子点灯管】30形/FE-1E、40形/FE-4P
セット内容
30形×1
40形×1
定格ランプ電力(W)
30形:28
40形:38
種別
30W省エネ形
40W省エネ形
管径(Φmm)29 口金G10q 全光束(Lm)2050・3220 質量(g/本)30形/155、40形/260 ランプ電流(A)30形/0.600、40形/0.425 管長(mm)【外径】30形/225、40形/373 色温度(K)6700 光源色3波長形昼光色 定格平均寿命(時間)6000 光色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845307
2018-06-25
用途:
風呂場の照明

風呂場の脱衣場の蛍光灯がチラついてきたので交換しました。
 使っていて普通ですが、安く購入できて助かります。

対象商品:
34845307
2018-06-25
用途:
リビングの照明

送料を無料にするための調整に購入しましが、安く買えるので助かります。

対象商品:
34845307
2010-08-09
用途:
事務所照明
有限会社安谷 様

近所のデスカウントショップより安くて満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする