材質
電気銅、スズメッキ(導電部)
耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)
適合電線
単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mm
IV7本より線/5.5mm2
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)3
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)30/41
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色(フタ)レッド
引出し線長さ(mm)12〜13
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6〜2.6
適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5