単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
非常に良い品です。扱いやすさと安心感があり、リピートしたいです。
キッチンの蛍光灯が壊れたために、新しくLED照明を付けるために使用しました。ホームセンターで買おうかと思いましたが、店内を探し回る手間があるため、モノタロウでネット注文するのは簡単で助かります。3,500円以上で送料無料になるのもありがたいです。
高所作業で交流電源線と信号線の接続に使用しました。
消耗品のため、すぐに手に入る点がとても良かったです。
屋外での仮設配線時、設置・撤収・取り回しが楽になりました。
ワンタッチで使いやすい。もう少しコンパクトだとより良いのだが。。
玄関灯の接続に使用しました。かしめやハンダが不要なのと取り外しも比較的簡単にできます。価格が若干高いですが、要所要所で活用したいと思います。
使い勝手が良いです。作業時間の短縮になります。