ライティングコネクター

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 34845447 品番 LC-TW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!

差込み線数(本)2 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/24 グレー 引出し線長さ(mm)9〜11 適合電線ケージクランプ側/より線0.5〜2.5mm2 仕様より線/より線 用途仮設工事や照明配線などに最適です。 トラスコ品番471-7376 材質導電部/電気銅スズメッキ 種類差込形電線コネクタ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃)(最高)105 材質(スプリング)ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89687062
2022-05-13
用途:
取替え
教育・研究機関

非常に良い品です。扱いやすさと安心感があり、リピートしたいです。

対象商品:
89687062
2021-11-25
用途:
電気配線工事
製造業

キッチンの蛍光灯が壊れたために、新しくLED照明を付けるために使用しました。
ホームセンターで買おうかと思いましたが、店内を探し回る手間があるため、モノタロウでネット注文するのは簡単で助かります。
3,500円以上で送料無料になるのもありがたいです。

対象商品:
89687087
2022-02-09
用途:
電気工事
その他業種

高所作業で交流電源線と信号線の接続に使用しました。

対象商品:
89687087
2021-12-13
用途:
試験用

消耗品のため、すぐに手に入る点がとても良かったです。

対象商品:
34845447
2020-10-09
用途:
仮設配線
卸売・小売業

屋外での仮設配線時、設置・撤収・取り回しが楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89687087
2020-05-25
用途:
配線修理

ワンタッチで使いやすい。
もう少しコンパクトだとより良いのだが。。

対象商品:
89687062
2019-08-16
用途:
単線・より線の中継に便利
サービス業

玄関灯の接続に使用しました。かしめやハンダが不要なのと取り外しも比較的簡単にできます。価格が若干高いですが、要所要所で活用したいと思います。

対象商品:
34845431
2015-04-19
用途:
LED照明 より線、単線の変換
建設業・工事業

使い勝手が良いです。作業時間の短縮になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする