曜日別特売
N+RS M3×0.5 G5 B 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 34845912

非鉄用ロールタップ N+RS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M3×0.5注文コード34845912品番N+RS M3×0.5 G5 B
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工ねじの種類M材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番397-5045形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M3×0.5等級G5溝数1下穴径(Φmm)2.79山数0.5ねじ長さ(mm)9呼び3全長L(mm)46タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ加工止り穴用シャンク径d(Φmm)4食付2Pシャンク長ls(mm)26首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599凸数4寸法lk(mm)四角部:6メーカー商品コードNRSP53.0GBシャンク四角部幅(mm)3.2
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34845912
2021-08-30
用途: 治具加工時

切り屑が出なくてねじ込みに適度な抵抗が残るので、仮止め作業がしやすく助かります。

対象商品 : 34845921
2017-04-26
用途: タップ加工用

普通に使用できます。改善要望は特にありません。以上

対象商品 : 34845991
2015-11-26
用途: ネジ切加工
岡部工業

MCで25,000カ所のネジが切れ、安価なので満足です。レビューの注意書きに他企業の情報は遠慮せよとありますが、それでは比較にならないと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする