※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N+RS M3×0.5 G6 P 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 34845921 N+RS M3×0.5 G6 P 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 34845921

非鉄用ロールタップ N+RS

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34845921 品番N+RS M3×0.5 G6 P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,590
この商品は呼び寸法・内容量など195種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 材質高速度工具鋼(HSS) 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状通り穴用のM6以下は突き出しセンタになります。 ピッチ0.5 ねじ長さ(mm)9 全長L(mm)46 精度G6 食付き部の山数4P 表面処理窒化処理 寸法K(mm)3.2 食付4P ねじ長さl(mm)9 精度等級G6 寸法ls(mm)26 寸法lk(mm)6 寸法ln(mm)14 シャンク径Ds(Φmm)4 メーカー商品コードNRSP63.0GP
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34845921 N+RS M3×0.5 G6 P 02257754 N+RS M3 × 0.5 P G6 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 929 税込1,022 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845912
2021-08-30
用途:
治具加工時

切り屑が出なくてねじ込みに適度な抵抗が残るので、仮止め作業がしやすく助かります。

対象商品:
34845921
2017-04-26
用途:
タップ加工用

普通に使用できます。改善要望は特にありません。以上

対象商品:
34845991
2015-11-26
用途:
ネジ切加工
岡部工業 様

MCで25,000カ所のネジが切れ、安価なので満足です。レビューの注意書きに他企業の情報は遠慮せよとありますが、それでは比較にならないと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする