※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
コーティングロールタップ R+V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
食付
4P
注文コード
34846341
品番
R+V M3 X 0.5 P G7
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M3×0.5
等級
G7
溝数
4
下穴径(Φmm)
2.82
山数
0.5
ねじ長さ(mm)
9
呼び
3
全長L(mm)
46
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
4
食付
4P
シャンク長ls(mm)
26
首下長ln(mm)
14
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
RVP73.0GP
シャンク四角部幅(mm)
3.2
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。